Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R40-2550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-2550
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-2550
Artikeldetailsicht 2, MLC520R40-2550
Artikeldetailsicht 3, MLC520R40-2550
Masszeichnung 1, MLC520R40-2550
Artikel-Nr.:
     6682-68002425
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 40 mm
Schutzfeldhöhe: 2.550 mm
Ansprechzeit: 23 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 2.616 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Standard

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
2616 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.990,77*
€ 3.113,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.991,84*
€ 3.118,80*
Frei Haus
ab € 3.338,80*
€ 3.469,66*
Frei Haus
ab € 3.368,02*
€ 3.503,73*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.600,79*
€ 3.738,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.738,46*
€ 4.448,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.711,89*
€ 4.417,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.637,05*
€ 4.328,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.602,15*
€ 4.286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.600,79*
€ 4.284,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,53*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,24*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,15*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 122,87*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,23*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,14*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,40*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,01*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 163,17*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,74*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 23,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.