Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R40-1950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-1950
Artikeldetailsicht 1, MLC520R40-1950
Artikeldetailsicht 2, MLC520R40-1950
Artikeldetailsicht 3, MLC520R40-1950
Masszeichnung 1, MLC520R40-1950
Artikel-Nr.:
     6682-68002419
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002419
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 40 mm
Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
Ansprechzeit: 18 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 2.016 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Standard

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
2016 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.119,54*
€ 2.211,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.129,94*
€ 2.216,33*
Frei Haus
ab € 2.384,04*
€ 2.462,54*
Frei Haus
ab € 2.407,42*
€ 2.486,47*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.573,11*
€ 2.651,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.651,61*
€ 3.155,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.630,20*
€ 3.129,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.587,38*
€ 3.078,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.573,11*
€ 3.062,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,94*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,41*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,26*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,21*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,85*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,43*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,98*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,09*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 163,12*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,69*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 23,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.