Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC510R14-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC510R14-300
Artikeldetailsicht 1, MLC510R14-300
Artikeldetailsicht 2, MLC510R14-300
Artikeldetailsicht 3, MLC510R14-300
Masszeichnung 1, MLC510R14-300
Artikel-Nr.:
     6682-68001103
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 14 mm
Schutzfeldhöhe: 300 mm
Ansprechzeit: 8 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
366 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,22*
€ 899,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 842,90*
€ 904,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 860,31*
€ 923,63*
Frei Haus
ab € 944,87*
€ 1.008,57*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.015,07*
€ 1.088,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,13*
€ 1.294,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,60*
€ 1.289,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,47*
€ 1.238,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,10*
€ 1.221,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,07*
€ 1.207,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347072
ab € 25,43*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,39*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,34*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,27*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,05*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,91*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,41*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,18*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.