Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC500T14-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC500T14-900
Artikeldetailsicht 1, MLC500T14-900
Artikeldetailsicht 2, MLC500T14-900
Artikeldetailsicht 3, MLC500T14-900
Masszeichnung 1, MLC500T14-900
Artikel-Nr.:
     6682-68000109
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 14 mm
Schutzfeldhöhe: 900 mm
Reichweite: 0 ... 6 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
966 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.217,41*
€ 1.308,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.225,20*
€ 1.313,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.222,26*
€ 1.340,97*
Frei Haus
ab € 1.364,11*
€ 1.462,65*
Lager 6682
5 Tage
4
€ 15,90*
ab € 1.470,91*
€ 1.576,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,05*
€ 1.875,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,30*
€ 1.861,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,22*
€ 1.811,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,25*
€ 1.780,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,91*
€ 1.750,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347076
ab € 30,36*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,90*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,97*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,31*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 186,66*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,83*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,82*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,54*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,57*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,90*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.