Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD535-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD535-R4
Artikeldetailsicht 1, MLD535-R4
Artikeldetailsicht 2, MLD535-R4
Artikeldetailsicht 3, MLD535-R4
Masszeichnung 1, MLD535-R4
Artikel-Nr.:
     6682-66573300
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66573300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Ansprechzeit: 50 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.563,72*
€ 1.632,36*
Frei Haus
ab € 1.563,86*
€ 1.637,56*
Frei Haus
ab € 1.580,32*
€ 1.653,74*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.685,51*
€ 1.765,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.844,09*
€ 1.918,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,22*
€ 2.100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,64*
€ 2.088,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,63*
€ 2.045,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,94*
€ 2.019,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,51*
€ 2.005,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,10*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,15*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 122,97*
Zubehör
Leuze electronic
426522
ab € 470,67*
Zubehör
Leuze electronic
426528
ab € 451,68*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,74*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,95*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,09*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 211,31*
Zubehör
Leuze electronic
50135139
ab € 33,60*
Zubehör
Leuze electronic
50135140
ab € 59,26*
Zubehör
Leuze electronic
50135141
ab € 77,93*
Zubehör
Leuze electronic
520143
ab € 172,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.