Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD530-R3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD530-R3M
Artikeldetailsicht 1, MLD530-R3M
Artikeldetailsicht 2, MLD530-R3M
Artikeldetailsicht 3, MLD530-R3M
Masszeichnung 1, MLD530-R3M
Artikel-Nr.:
     6682-66564200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66564200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 50 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierter Muting-Leuchtmelder, Integrierter Status-Leuchtmelder

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtvorhang leuze, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.337,46*
€ 1.407,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.329,65*
€ 1.413,11*
Frei Haus
ab € 1.500,31*
€ 1.571,30*
Frei Haus
ab € 1.520,90*
€ 1.586,87*
Lager 6682
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.613,63*
€ 1.694,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,18*
€ 2.016,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,30*
€ 2.005,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,91*
€ 1.964,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,87*
€ 1.939,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,63*
€ 1.920,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,09*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,67*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 121,08*
Zubehör
Leuze electronic
426520
ab € 193,43*
Zubehör
Leuze electronic
426524
ab € 236,50*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 217,09*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 258,02*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 39,53*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,50*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,86*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 205,78*
Zubehör
Leuze electronic
520150
ab € 100,50*
Zubehör
Leuze electronic
520151
ab € 114,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.