Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD510-R4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R4L
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R4L
Artikeldetailsicht 2, MLD510-R4L
Artikeldetailsicht 3, MLD510-R4L
Masszeichnung 1, MLD510-R4L
Artikel-Nr.:
     6682-66536300
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66536300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.072,42*
€ 1.144,64*
Frei Haus
ab € 1.077,94*
€ 1.149,74*
Frei Haus
ab € 1.092,07*
€ 1.160,71*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.166,06*
€ 1.235,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.270,40*
€ 1.338,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,82*
€ 1.470,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,80*
€ 1.449,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,77*
€ 1.419,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,80*
€ 1.400,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,06*
€ 1.387,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,13*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,18*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,36*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,96*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,75*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,74*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,19*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,96*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,28*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,10*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,43*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 258,86*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,86*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 298,15*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 445,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.