Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger - MLD510-XR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD510-XR1
Artikeldetailsicht 1, MLD510-XR1
Artikeldetailsicht 2, MLD510-XR1
Masszeichnung 1, MLD510-XR1
Artikel-Nr.:
     6682-66533400
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66533400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Ansprechzeit: 25 ms
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Bauform: kubisch
Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
193 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, einweg-lichtschranke, Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,91*
€ 523,52*
Frei Haus
ab € 462,95*
€ 529,29*
Frei Haus
ab € 466,23*
€ 534,60*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 501,90*
€ 571,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 543,34*
€ 619,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,47*
€ 669,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,86*
€ 624,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,90*
€ 597,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424421
ab € 15,77*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,35*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,98*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,71*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,87*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,40*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 162,14*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,28*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,29*
Zubehör
Leuze electronic
560342
ab € 42,76*
Zubehör
Leuze electronic
560340
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.