Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD510-R4E/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R4E/A
Artikeldetailsicht 1, MLD510-R4E/A
Artikeldetailsicht 2, MLD510-R4E/A
Artikeldetailsicht 3, MLD510-R4E/A
Masszeichnung 1, MLD510-R4E/A
Artikel-Nr.:
     6682-66533302
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66533302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Ansprechzeit: 30 ms
Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Anschlussbuchse für externen Muting-Leuchtmelder

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.172,67*
€ 1.237,82*
Frei Haus
ab € 1.171,43*
€ 1.238,89*
Frei Haus
ab € 1.188,90*
€ 1.250,60*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.270,80*
€ 1.330,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.380,31*
€ 1.444,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,98*
€ 1.583,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,36*
€ 1.573,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,62*
€ 1.542,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,61*
€ 1.522,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,80*
€ 1.512,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,14*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,97*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,23*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,14*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,37*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,75*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,10*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 297,24*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 443,72*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 447,38*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 373,41*
Zubehör
Leuze electronic
560342
ab € 42,58*
Zubehör
Leuze electronic
560340
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.