Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel - MLD-M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD-M003
Artikeldetailsicht 1, MLD-M003
Artikeldetailsicht 2, MLD-M003
Masszeichnung 1, MLD-M003
Artikel-Nr.:
     6682-66500200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66500200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule

Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Art der Befestigung: Nut-Montage, Drehhalterung, Montage an Gerätesäule

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
894 mm
Weitere Suchbegriffe: Umlenkspiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,83*
€ 248,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,55*
€ 253,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,19*
€ 258,43*
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 280,99*
Lager 6682
5 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 275,09*
€ 303,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
540351
ab € 17,58*
Zubehör
Leuze electronic
540353
ab € 36,32*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 253,74*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 276,26*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 293,35*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 418,60*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 425,94*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 366,69*
Zubehör
Leuze electronic
549879
ab € 248,95*
Zubehör
Leuze electronic
560341
ab € 30,24*
Zubehör
Leuze electronic
560343
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.