Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD330-R3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD330-R3L
Artikeldetailsicht 1, MLD330-R3L
Artikeldetailsicht 2, MLD330-R3L
Artikeldetailsicht 3, MLD330-R3L
Masszeichnung 1, MLD330-R3L
Artikel-Nr.:
     6682-66066200
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66066200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 50 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,98*
€ 995,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,39*
€ 995,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 928,29*
€ 1.000,93*
Frei Haus
ab € 957,28*
€ 1.037,93*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.037,82*
€ 1.119,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,16*
€ 1.331,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,48*
€ 1.326,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,87*
€ 1.291,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,30*
€ 1.264,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,82*
€ 1.235,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,76*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,01*
Zubehör
Leuze electronic
426520
ab € 217,69*
Zubehör
Leuze electronic
426521
ab € 217,10*
Zubehör
Leuze electronic
426524
ab € 239,24*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 243,30*
Zubehör
Leuze electronic
426527
ab € 243,91*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 263,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,92*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.