Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD310-XR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD310-XR2
Artikeldetailsicht 1, MLD310-XR2
Artikeldetailsicht 2, MLD310-XR2
Artikeldetailsicht 3, MLD310-XR2
Masszeichnung 1, MLD310-XR2
Artikel-Nr.:
     6682-66033500
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66033500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,89*
€ 485,11*
Frei Haus
ab € 443,73*
€ 488,38*
Frei Haus
ab € 448,98*
€ 493,16*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 479,33*
€ 526,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,74*
€ 571,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,08*
€ 626,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,09*
€ 623,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,65*
€ 598,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,01*
€ 589,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,07*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,29*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,01*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,86*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 42,13*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 80,15*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 160,99*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,28*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,17*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,47*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,63*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,44*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 296,40*
Zubehör
Leuze electronic
549855
ab € 229,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.