Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger - MLD310-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD310-R2
Artikeldetailsicht 1, MLD310-R2
Artikeldetailsicht 2, MLD310-R2
Artikeldetailsicht 3, MLD310-R2
Masszeichnung 1, MLD310-R2
Artikel-Nr.:
     6682-66033100
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66033100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,72*
€ 414,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,70*
€ 428,10*
Frei Haus
ab € 383,03*
€ 430,89*
Frei Haus
ab € 386,22*
€ 435,25*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 414,50*
€ 465,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,04*
€ 553,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,85*
€ 518,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,50*
€ 493,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,69*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,98*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,89*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 42,07*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,36*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,48*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,46*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,16*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 40,92*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,77*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,41*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 293,43*
Zubehör
Leuze electronic
549855
ab € 227,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.