Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender - MLD300-XT4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD300-XT4L
Artikeldetailsicht 1, MLD300-XT4L
Artikeldetailsicht 2, MLD300-XT4L
Artikeldetailsicht 3, MLD300-XT4L
Masszeichnung 1, MLD300-XT4L
Artikel-Nr.:
     6682-66002700
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66002700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Reichweite: 20 ... 70 m
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,08*
€ 790,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,54*
€ 816,45*
Frei Haus
ab € 754,71*
€ 817,41*
Frei Haus
ab € 756,28*
€ 825,52*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 810,81*
€ 881,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,56*
€ 1.049,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,36*
€ 1.046,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,66*
€ 1.021,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,93*
€ 999,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,81*
€ 964,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,69*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,98*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 28,89*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 42,07*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,36*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 161,48*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,46*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,16*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 40,92*
Zubehör
Leuze electronic
549793
ab € 416,20*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 257,77*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 281,41*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 293,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.