Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL410-S/CU411-RS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL410-S/CU411-RS4
Artikeldetailsicht 1, RSL410-S/CU411-RS4
Artikeldetailsicht 2, RSL410-S/CU411-RS4
Artikeldetailsicht 3, RSL410-S/CU411-RS4
Masszeichnung 1, RSL410-S/CU411-RS4
Masszeichnung 2, RSL410-S/CU411-RS4
Masszeichnung 3, RSL410-S/CU411-RS4
Artikel-Nr.:
     6682-53800245
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sonderausführung: RS4 Substitut
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 1
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 3 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP
Anschluss 1: Leitung mit Sub-D, 15 -polig, 450 mm, PUR
Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessung: 140,2 mm x 148,6 mm x 140,3 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140.3 mm
Breite:
140.2 mm
Höhe:
148.6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.752,25*
€ 3.854,01*
Frei Haus
ab € 3.753,82*
€ 3.855,59*
Frei Haus
ab € 3.791,68*
€ 3.893,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.894,26*
€ 3.996,94*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.052,89*
€ 4.156,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.156,49*
€ 4.946,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.134,42*
€ 4.919,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.073,04*
€ 4.846,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.052,89*
€ 4.822,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,74*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,33*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,72*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,03*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 112,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,37*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,51*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 86,01*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,20*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,07*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 113,80*
Zubehör
Leuze electronic
520083
ab € 73,01*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 123,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.