Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner - RSL410-M/CU405-2M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL410-M/CU405-2M12
Artikeldetailsicht 1, RSL410-M/CU405-2M12
Artikeldetailsicht 2, RSL410-M/CU405-2M12
Artikeldetailsicht 3, RSL410-M/CU405-2M12
Masszeichnung 1, RSL410-M/CU405-2M12
Masszeichnung 2, RSL410-M/CU405-2M12
Masszeichnung 3, RSL410-M/CU405-2M12
Artikel-Nr.:
     6682-53800206
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sonderausführung: AIDA konform
Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 1
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 4,5 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP
Anschluss 1: Rundstecker, M12, 4 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessung: 140,2 mm x 148,6 mm x 140,3 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140.3 mm
Breite:
140.2 mm
Höhe:
148.6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.353,84*
€ 4.470,62*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.354,75*
€ 4.471,53*
Frei Haus
ab € 4.397,76*
€ 4.514,77*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.661,99*
€ 4.780,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.075,40*
€ 5.195,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.780,23*
€ 5.688,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.736,07*
€ 5.635,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.672,69*
€ 5.560,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.661,99*
€ 5.547,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,74*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130726
ab € 24,91*
Zubehör
Leuze electronic
50130727
ab € 38,72*
Zubehör
Leuze electronic
50132434
ab € 84,90*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,72*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,03*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 112,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,37*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 77,51*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 86,01*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 94,20*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 103,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.