Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesystem - BTU 510M-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BTU 510M-Set
Artikeldetailsicht 1, BTU 510M-Set
Artikeldetailsicht 2, BTU 510M-Set
Masszeichnung 1, BTU 510M-Set
Masszeichnung 3, BTU 510M-Set
Artikel-Nr.:
     6682-50153212
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50153212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

Geeignet für: Sicherheits-Laserscanner RSL 200
Ausführung: Montagesystem, Einstellbarkeit in 2 Achsen
Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
Schwenkbereich: -5 ... 5 °
Werkstoff: Stahl

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
29 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.