Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS55C/XX-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS55C/XX-200-M12
Artikeldetailsicht 1, LS55C/XX-200-M12
Artikeldetailsicht 2, LS55C/XX-200-M12
Masszeichnung 1, LS55C/XX-200-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50151352
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50151352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 68

Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -adrig, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C
Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, leuze einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Sender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 20,10*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 16,08*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,89*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,64*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,45*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.