Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HT25CI-300F.HF/PX-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HT25CI-300F.HF/PX-200-M12
Artikeldetailsicht 1, HT25CI-300F.HF/PX-200-M12
Artikeldetailsicht 2, HT25CI-300F.HF/PX-200-M12
Masszeichnung 1, HT25CI-300F.HF/PX-200-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50150372
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50150372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Vormontiert mit: Montagesystem
Sonderausführung: Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED), Artikel-Set, festeingestellte Tastweite 300 mm
Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 250 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,88*
€ 187,09*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 178,32*
€ 224,92*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 12,10*
Zubehör
Leuze electronic
50130695
ab € 21,79*
Zubehör
Leuze electronic
50130738
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.