Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule - TL305-3MC-IOL-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, TL305-3MC-IOL-M12
Artikeldetailsicht 1, TL305-3MC-IOL-M12
Masszeichnung 1, TL305-3MC-IOL-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50149097
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch
Stromaufnahme, max.: 175 mA
Anschluss: Rundstecker
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 50,6 mm
Leuchtmittel: LED/24V
Kalottenmodule: 3 Stück vorkonfektioniert
Signalbild: Dauer-, Blink-, Blitzlicht
Abstrahlwinkel: 360°
Modulfarben (aufsteigend): Benutzerdefiniert via IO-Link: RGB-Farbraum
Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
165 mm
Durchmesser:
50.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 470,83*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132078
ab € 9,87*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132242
ab € 30,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132442
ab € 13,78*
Zubehör
Leuze electronic
50132551
ab € 24,63*
Zubehör
Leuze electronic
50132887
ab € 18,92*
Zubehör
Leuze electronic
50132888
ab € 37,25*
Zubehör
Leuze electronic
50133297
ab € 15,05*
Zubehör
Leuze electronic
50133298
ab € 17,57*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,38*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 17,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.