Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS3CL1/X-M8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS3CL1/X-M8.3
Artikeldetailsicht 1, LS3CL1/X-M8.3
Artikeldetailsicht 2, LS3CL1/X-M8.3
Masszeichnung 1, LS3CL1/X-M8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50148358
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 10 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 1
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 3 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
6
€ 15,90*
ab € 136,43*
€ 170,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,69*
€ 185,42*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,34*
€ 199,14*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,77*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,57*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,72*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,54*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130845
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 8,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.