Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK53C.T3/6T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK53C.T3/6T-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK53C.T3/6T-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK53C.T3/6T-M8
Masszeichnung 1, PRK53C.T3/6T-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50148166
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Autokollimation, HYGIENE-Design, Teach-Eingang
Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C
Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.4 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip68, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,11*
€ 208,62*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 199,14*
€ 249,86*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,85*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,07*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50106957
ab € 11,05*
Zubehör
Leuze electronic
50106958
ab € 12,98*
Zubehör
Leuze electronic
50106960
ab € 8,58*
Zubehör
Leuze electronic
50106961
ab € 15,11*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 119,77*
Zubehör
Leuze electronic
50116939
ab € 8,57*
Zubehör
Leuze electronic
50120538
ab € 37,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.