Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK53CL1.T3/LG-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK53CL1.T3/LG-M8
Artikeldetailsicht 1, PRK53CL1.T3/LG-M8
Artikeldetailsicht 2, PRK53CL1.T3/LG-M8
Masszeichnung 1, PRK53CL1.T3/LG-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50148163
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Autokollimation, HYGIENE-Design
Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 1
Fehlwinkel: typ. ± 2°
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 3.000 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C
Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.4 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip68, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,08*
€ 295,65*
Lager 6682
20 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 289,91*
€ 341,27*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,95*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,81*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 120,48*
Zubehör
Leuze electronic
50114185
ab € 20,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.