Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS53C/8X-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS53C/8X-M8
Artikeldetailsicht 1, LS53C/8X-M8
Artikeldetailsicht 2, LS53C/8X-M8
Masszeichnung 1, LS53C/8X-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50148156
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 68

Sonderausführung: Wash-Down Design, Aktivierungseingang
Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C
Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.4 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, leuze einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,04*
€ 148,74*
Lager 6682
21 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 141,23*
€ 177,69*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,80*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 14,98*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 19,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,82*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 9,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130875
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.