Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE36.1/2X-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE36.1/2X-200-M12
Artikeldetailsicht 1, LE36.1/2X-200-M12
Artikeldetailsicht 2, LE36.1/2X-200-M12
Masszeichnung 1, LE36.1/2X-200-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50147136
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50147136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 100 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltfrequenz: 300 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -adrig, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
20.5 mm
Höhe:
76.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,09*
€ 84,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,60*
€ 85,88*
€ 5,00*
ab € 78,10*
€ 95,75*
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 99,31*
Lager 6682
10 Tage
25
€ 15,90*
ab € 84,43*
€ 102,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,26*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,27*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 33,91*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,40*
Zubehör
Leuze electronic
50129659
ab € 511,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.