Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 63B/6D.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D.3
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D.3
Artikeldetailsicht 2, GS 63B/6D.3
Artikel-Nr.:
     6682-50146327
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50146327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Sonderausführung: Teach-Eingang
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 61 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 227,28*
€ 279,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,69*
€ 303,19*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,12*
€ 341,69*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,14*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.