Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GSL08B/1.1-50-M8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GSL08B/1.1-50-M8.3
Artikeldetailsicht 1, GSL08B/1.1-50-M8.3
Masszeichnung 1, GSL08B/1.1-50-M8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50146196
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50146196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Lichtquelle: Laser, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP)
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig
Maulweite: 50 mm
Maultiefe: 55 mm
Abmessungen: 10 mm x 70 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
70 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 307,30*
€ 355,22*
Lager 6682
18
€ 15,90*
ab € 370,88*
€ 427,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 404,52*
€ 463,73*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,17*
€ 535,23*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,50*
€ 505,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,86*
€ 468,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,88*
€ 441,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130840
ab € 19,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130841
ab € 28,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130845
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130846
ab € 26,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130847
ab € 31,60*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 9,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130863
ab € 12,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130865
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130867
ab € 10,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.