Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamischer Referenz Taster - DRT25C.3R/LT-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3R/LT-M8
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3R/LT-M8
Artikeldetailsicht 2, DRT25C.3R/LT-M8
Masszeichnung 1, DRT25C.3R/LT-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50145971
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Applikation: Erkennen von Flaschen- und Dosengebinden
Sonderausführung: Teach-Eingang
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 0,45 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 300 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M8, PUR, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Dynamischer Referenz Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
5
€ 15,90*
ab € 231,20*
€ 279,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,07*
€ 298,74*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 319,42*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,56*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,16*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,94*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 9,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.