Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV462B/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV462B/24
Artikeldetailsicht 1, LV462B/24
Artikeldetailsicht 2, LV462B/24
Masszeichnung 1, LV462B/24
Artikel-Nr.:
     6682-50145467
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145467
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN
Schaltausgang 2: Transistor, PNP
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Abmessungen: 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
79.4 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
41
€ 15,90*
ab € 165,57*
€ 204,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,99*
€ 219,08*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,08*
€ 235,73*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.