Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK5B/4-200-M8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK5B/4-200-M8.3
Artikeldetailsicht 1, PRK5B/4-200-M8.3
Artikeldetailsicht 2, PRK5B/4-200-M8.3
Masszeichnung 1, PRK5B/4-200-M8.3
Artikel-Nr.:
     6682-50145254
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,02 ... 6,5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
(dunkelschaltend durch Verpolung von UB)
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Kunststoff, 3 -adrig, 3 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
32.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,94*
€ 68,89*
Lager 6682
12
€ 15,90*
ab € 62,38*
€ 81,00*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,51*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,68*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,63*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,31*
Zubehör
Leuze electronic
50125455
ab € 13,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130838
ab € 8,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130840
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50130841
ab € 28,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130861
ab € 8,10*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 9,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.