Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE28/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE28/4
Artikeldetailsicht 1, LE28/4
Artikeldetailsicht 2, LE28/4
Masszeichnung 1, LE28/4
Artikel-Nr.:
     6682-50143791
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50143791
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm
Gewindegröße: M18
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
31.8 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
46.5 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,94*
€ 67,74*
Lager 6682
16 Tage
4
€ 15,90*
ab € 62,01*
€ 80,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,82*
€ 86,84*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,98*
€ 94,33*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,29*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,57*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,21*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,52*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.