Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Kamera - IPS 448i FIX-F4-102-I3-G-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IPS 448i FIX-F4-102-I3-G-H
Artikeldetailsicht 1, IPS 448i FIX-F4-102-I3-G-H
Artikeldetailsicht 2, IPS 448i FIX-F4-102-I3-G-H
Artikeldetailsicht 3, IPS 448i FIX-F4-102-I3-G-H
Masszeichnung 1, IPS 448i FIX-F4-102-I3-G-H
Artikel-Nr.:
     6682-50143673
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50143673
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber

Applikation: Doppelte Fachtiefe
Sonderausführung: Heizung
Softwarefunktionen: Fachfeinpositionierung
Arbeitsbereich: 350 ... 1.900 mm, bis 2.400 mm mit Reflektor
Lichtquelle: LED, infrarot
Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal: 960 px
Markergröße: 13 ... 15 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet, PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm
Konfiguration/Parametrierung: Teach-in, Parametriercodes, über Webbrowser
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 45 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Smart Kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.369,95*
€ 3.451,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.667,81*
€ 3.749,37*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.957,91*
€ 4.051,25*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.451,51*
€ 4.107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.429,27*
€ 4.080,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.384,78*
€ 4.027,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.369,95*
€ 4.010,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,05*
Zubehör
Leuze electronic
50129092
ab € 187,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130109
ab € 334,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130281
ab € 60,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
ab € 69,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130283
ab € 115,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130284
ab € 107,60*
Zubehör
Leuze electronic
50130285
ab € 112,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130286
ab € 164,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130343
ab € 185,41*
Zubehör
Leuze electronic
50132150
ab € 26,83*
Zubehör
Leuze electronic
50132151
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132254
ab € 38,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132255
ab € 88,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132911
ab € 1.000,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.