Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 92 SM 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 92 SM 300
Artikeldetailsicht 1, BCL 92 SM 300
Artikeldetailsicht 2, BCL 92 SM 300
Masszeichnung 1, BCL 92 SM 300
Artikel-Nr.:
     6682-50143261
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50143261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: Justage Mode, Ausgabeformat wählbar, AutoConfig, I/O, LED-Anzeige, Lesetor-Steuerung, Mehrfachlesung, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 600 scans/s
Lesedistanz: 25 ... 260 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: seitlich
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schalteingänge: 2 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schnittstelle: RS 232
Anschluss: Leitung mit Sub-D
Abmessungen: 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 5 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
56.9 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
23.8 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.310,97*
€ 1.421,45*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.307,48*
€ 1.422,40*
Frei Haus
ab € 1.327,53*
€ 1.435,21*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.379,15*
€ 1.486,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.497,02*
€ 1.618,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,63*
€ 1.769,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.485,71*
€ 1.767,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,38*
€ 1.727,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,21*
€ 1.688,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,15*
€ 1.641,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,78*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.