Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler 2D-Codeleser - IT 1950g HD-2-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IT 1950g HD-2-R
Artikeldetailsicht 1, IT 1950g HD-2-R
Artikeldetailsicht 2, IT 1950g HD-2-R
Artikel-Nr.:
     6682-50142435
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Lesedistanz: 6 ... 604 mm
Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal: 800 px
Schnittstelle: PS/2, USB, RS 232
Anschluss: RJ41
Abmessungen: 70 mm x 80 mm x 160 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Fallhöhe: 1,8 m
Schutzart: IP 41

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
160 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 832,00*
€ 914,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 902,70*
€ 994,89*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,62*
€ 1.076,15*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,93*
€ 1.088,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,87*
€ 1.082,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,37*
€ 1.055,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,10*
€ 1.030,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,00*
€ 990,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50112892
ab € 1.245,87*
Zubehör
Leuze electronic
50112893
ab € 1.371,71*
Zubehör
Leuze electronic
50113397
ab € 71,26*
Zubehör
Leuze electronic
50114154
ab € 1.477,56*
Zubehör
Leuze electronic
50114155
ab € 1.405,69*
Zubehör
Leuze electronic
50114156
ab € 1.469,82*
Zubehör
Leuze electronic
50114157
ab € 1.400,92*
Zubehör
Leuze electronic
50114498
ab € 57,13*
Zubehör
Leuze electronic
50114501
ab € 107,53*
Zubehör
Leuze electronic
50114517
ab € 37,64*
Zubehör
Leuze electronic
50114519
ab € 47,20*
Zubehör
Leuze electronic
50114521
ab € 37,71*
Zubehör
Leuze electronic
50114523
ab € 45,13*
Zubehör
Leuze electronic
50114525
ab € 56,68*
Zubehör
Leuze electronic
50115105
ab € 72,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.