Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Kamera - IPS 448i FIX-F2-102-I3-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IPS 448i FIX-F2-102-I3-G
Artikeldetailsicht 1, IPS 448i FIX-F2-102-I3-G
Artikeldetailsicht 2, IPS 448i FIX-F2-102-I3-G
Artikeldetailsicht 3, IPS 448i FIX-F2-102-I3-G
Masszeichnung 1, IPS 448i FIX-F2-102-I3-G
Artikel-Nr.:
     6682-50142218
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber

Applikation: Doppelte Fachtiefe
Softwarefunktionen: Fachfeinpositionierung
Arbeitsbereich: 250 ... 1.900 mm
Lichtquelle: LED, infrarot
Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal: 960 px
Markergröße: 13 ... 15 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet, PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm
Konfiguration/Parametrierung: über Webbrowser, Parametriercodes, Teach-in
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 45 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Smart Kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.980,76*
€ 3.116,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.242,41*
€ 3.384,85*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.507,47*
€ 3.655,95*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.116,68*
€ 3.708,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.075,80*
€ 3.660,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.010,96*
€ 3.583,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.980,76*
€ 3.547,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,08*
Zubehör
Leuze electronic
50129092
ab € 186,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130109
ab € 337,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130281
ab € 60,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
ab € 69,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130283
ab € 115,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130284
ab € 107,88*
Zubehör
Leuze electronic
50130285
ab € 111,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130286
ab € 165,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130343
ab € 187,03*
Zubehör
Leuze electronic
50132150
ab € 26,71*
Zubehör
Leuze electronic
50132151
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132254
ab € 38,49*
Zubehör
Leuze electronic
50132255
ab € 88,74*
Zubehör
Leuze electronic
50132911
ab € 1.001,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.