Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmesssystem - CMS708i-0960-0560-0560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CMS708i-0960-0560-0560
Artikeldetailsicht 1, CMS708i-0960-0560-0560
Masszeichnung 1, CMS708i-0960-0560-0560
Masszeichnung 2, CMS708i-0960-0560-0560
Artikel-Nr.:
     6682-50142172
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
leuze lichtgitter

Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite
Messfeldlänge 1: 960 mm
Messfeldlänge 2: 560 mm
Messfeldlänge 3: 560 mm
Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC
Schalteingänge: 4 St.
Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: EtherNet TCP/IP
Anschlüsse: 11 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Konturmesssystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26.275,69*
€ 26.365,90*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 31.659,01*
€ 31.749,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34.468,46*
€ 34.558,68*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37.313,37*
€ 37.403,58*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.749,22*
€ 37.781,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.711,30*
€ 37.736,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.672,08*
€ 37.689,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31.659,01*
€ 37.674,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,97*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 117,05*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,81*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.646,34*
Zubehör
Leuze electronic
50143669
ab € 2.651,89*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.661,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.