Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmesssystem - CMS748i-0800-0560-0720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CMS748i-0800-0560-0720
Artikeldetailsicht 1, CMS748i-0800-0560-0720
Masszeichnung 1, CMS748i-0800-0560-0720
Masszeichnung 2, CMS748i-0800-0560-0720
Artikel-Nr.:
     6682-50142165
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
leuze lichtgitter

Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite
Messfeldlänge 1: 800 mm
Messfeldlänge 2: 560 mm
Messfeldlänge 3: 720 mm
Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC
Schalteingänge: 4 St.
Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: EtherNet TCP/IPPROFINET
Anschlüsse: 9 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Konturmesssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26.871,36*
€ 26.938,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27.213,12*
€ 27.277,24*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 32.791,27*
€ 32.806,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35.702,40*
€ 35.715,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38.650,64*
€ 38.661,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.806,86*
€ 39.040,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.800,04*
€ 39.032,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.791,27*
€ 39.021,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,33*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 103,37*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,84*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.532,27*
Zubehör
Leuze electronic
50143669
ab € 2.527,83*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.520,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.