Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L250-P31SL-CB02M12S8-SCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L250-P31SL-CB02M12S8-SCA
Artikeldetailsicht 1, L250-P31SL-CB02M12S8-SCA
Masszeichnung 1, L250-P31SL-CB02M12S8-SCA
Masszeichnung 2, L250-P31SL-CB02M12S8-SCA
Artikel-Nr.:
     6682-50142120
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Serie: L250
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: niedrig, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Einzelschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 8 -polig, Metall, male, A-kodiert
Abmessung: 40 mm x 178 mm x 40 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung
Zuhaltekraft, max.: 2.100 N
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
178 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,18*
€ 442,46*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,35*
€ 445,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 415,03*
€ 450,51*
Frei Haus
ab € 463,70*
€ 500,64*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 499,81*
€ 538,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,85*
€ 641,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,69*
€ 637,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,96*
€ 616,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,59*
€ 607,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135121
ab € 25,63*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 32,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 44,67*
Zubehör
Leuze electronic
50135124
ab € 54,48*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,20*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,80*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,31*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,56*
Zubehör
Leuze electronic
50142097
ab € 54,83*
Zubehör
Leuze electronic
50149355
ab € 142,46*
Zubehör
Leuze electronic
50149356
ab € 186,74*
Zubehör
Leuze electronic
50149357
ab € 325,02*
Zubehör
Leuze electronic
50149361
ab € 75,38*
Zubehör
Leuze electronic
50149360
ab € 75,55*
Zubehör
Leuze electronic
50149305
ab € 127,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.