Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 338i R1 J 100 F007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 338i R1 J 100 F007
Artikeldetailsicht 1, BCL 338i R1 J 100 F007
Artikeldetailsicht 2, BCL 338i R1 J 100 F007
Masszeichnung 1, BCL 338i R1 J 100 F007
Artikel-Nr.:
     6682-50141855
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141855
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 100 ... 600 mm
Lesetechnik: Rasterscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: EtherCAT, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.185,70*
€ 2.350,75*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.186,33*
€ 2.356,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.220,18*
€ 2.398,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.273,98*
€ 2.446,17*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.356,06*
€ 2.803,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,60*
€ 2.787,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,30*
€ 2.702,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.225,04*
€ 2.647,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.186,33*
€ 2.601,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,93*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,30*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 146,42*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,55*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,11*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,64*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,77*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,75*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.