Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 338i SM 102 D H F007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 338i SM 102 D H F007
Artikeldetailsicht 1, BCL 338i SM 102 D H F007
Artikeldetailsicht 2, BCL 338i SM 102 D H F007
Masszeichnung 1, BCL 338i SM 102 D H F007
Artikel-Nr.:
     6682-50141831
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Sonderausführung: Heizung
Funktionen: AutoControl, AutoConfig, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 60 ... 320 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: EtherCAT, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
68 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.643,29*
€ 2.869,66*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.647,88*
€ 2.874,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.695,55*
€ 2.925,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.750,20*
€ 2.983,22*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.874,97*
€ 3.421,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.855,62*
€ 3.398,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.758,38*
€ 3.282,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.699,63*
€ 3.212,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.647,88*
€ 3.150,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,40*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,39*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 146,91*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,71*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,95*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,63*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,93*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,43*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,42*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.