Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 338i SM 102 D F007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 338i SM 102 D F007
Artikeldetailsicht 1, BCL 338i SM 102 D F007
Artikeldetailsicht 2, BCL 338i SM 102 D F007
Masszeichnung 1, BCL 338i SM 102 D F007
Artikel-Nr.:
     6682-50141827
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141827
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: LED-Anzeige, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 60 ... 320 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: EtherCAT, USB 2.0
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm
Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Bedienelemente: Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
68 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
44 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.272,51*
€ 2.453,71*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.276,22*
€ 2.459,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.303,38*
€ 2.503,31*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.355,15*
€ 2.552,94*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.459,03*
€ 2.926,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.437,24*
€ 2.900,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,84*
€ 2.807,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.310,16*
€ 2.749,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,22*
€ 2.708,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,56*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,40*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,11*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 146,66*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,71*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,12*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,60*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,69*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,43*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 74,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,42*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 35,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.