Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Barcodeleser - IT 1400g PDF-2-USB-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Artikeldetailsicht 1, IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Artikeldetailsicht 2, IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Artikel-Nr.:
     6682-50141806
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Lesedistanz: 37 ... 370 mm
Auflösung Kamera horizontal: 640 px
Schnittstelle: USB, RS 232
Anschluss: RJ41
Abmessungen: 62 mm x 169 mm x 82 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C
Fallhöhe: 1,5 m
Schutzart: IP 40

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
180 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
43 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,38*
€ 352,58*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 316,44*
€ 357,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,71*
€ 364,39*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,81*
€ 425,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,25*
€ 414,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50112892
ab € 1.245,87*
Zubehör
Leuze electronic
50112893
ab € 1.371,71*
Zubehör
Leuze electronic
50113397
ab € 71,26*
Zubehör
Leuze electronic
50114154
ab € 1.477,56*
Zubehör
Leuze electronic
50114155
ab € 1.405,69*
Zubehör
Leuze electronic
50114156
ab € 1.469,82*
Zubehör
Leuze electronic
50114157
ab € 1.400,92*
Zubehör
Leuze electronic
50114517
ab € 37,64*
Zubehör
Leuze electronic
50114519
ab € 47,20*
Zubehör
Leuze electronic
50114525
ab € 56,68*
Zubehör
Leuze electronic
50115105
ab € 72,80*
Zubehör
Leuze electronic
50128800
ab € 77,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.