Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung - DDLS 538 40.3 S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DDLS 538 40.3 S2
Artikeldetailsicht 1, DDLS 538 40.3 S2
Artikeldetailsicht 2, DDLS 538 40.3 S2
Artikeldetailsicht 3, DDLS 538 40.3 S2
Masszeichnung 1, DDLS 538 40.3 S2
Artikel-Nr.:
     6682-50141093
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Montageplatte
leuze abstandssensor

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich: 100 ... 40.000 mm
Übertragungsfrequenz: F3
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: EtherCAT Link down 5 ms
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
99.5 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Optische Datenübertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.202,38*
€ 2.372,55*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.206,50*
€ 2.377,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.395,83*
€ 2.579,59*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,79*
€ 2.829,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,54*
€ 2.798,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,54*
€ 2.701,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.228,71*
€ 2.652,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.206,50*
€ 2.625,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,57*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,19*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 146,74*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,00*
Zubehör
Leuze electronic
50126757
ab € 33,56*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,44*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 33,46*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 49,88*
Zubehör
Leuze electronic
50135075
ab € 82,82*
Zubehör
Leuze electronic
50135076
ab € 116,87*
Zubehör
Leuze electronic
50135077
ab € 244,49*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,10*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.