Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang - SET AKS 171.2/4.5.1-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, SET AKS 171.2/4.5.1-S12
Artikeldetailsicht 1, SET AKS 171.2/4.5.1-S12
Artikeldetailsicht 2, SET AKS 171.2/4.5.1-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50140950
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50140950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
leuze lichtgitter

Applikation: Kleinteileerkennung
Sonderausführung: Artikel-Set, Aktivierungseingang, Warnausgang
Betriebsreichweite: 0,3 ... 1,7 m
Messfeldlänge: 60 mm
Erfassungsbereiches: Lichtvorhang 54 mm (Höhe)
Versorgungsspannung: 24 V, 15 %
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.442,18*
€ 1.546,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.452,88*
€ 1.564,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.454,85*
€ 1.570,22*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.693,29*
€ 1.810,06*
Lager 6682
21 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.768,37*
€ 1.882,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,19*
€ 2.239,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,15*
€ 2.221,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,29*
€ 2.157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,49*
€ 2.119,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,37*
€ 2.104,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,24*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50132539
ab € 27,47*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 17,57*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.