Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE412BL2.1/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE412BL2.1/P
Artikeldetailsicht 1, LE412BL2.1/P
Artikeldetailsicht 2, LE412BL2.1/P
Masszeichnung 1, LE412BL2.1/P
Artikel-Nr.:
     6682-50140169
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50140169
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0 ... 50 m
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12
Abmessungen: 12 mm x 51 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
51 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,83*
€ 120,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,76*
€ 120,14*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,68*
€ 122,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,40*
€ 123,87*
Lager 6682
9
€ 15,90*
ab € 122,20*
€ 148,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.