Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE412BL2.1/PX-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE412BL2.1/PX-M12
Artikeldetailsicht 1, LE412BL2.1/PX-M12
Artikeldetailsicht 2, LE412BL2.1/PX-M12
Masszeichnung 1, LE412BL2.1/PX-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50140164
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50140164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Grenzreichweite: 0 ... 50 m
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12
Abmessungen: 12 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,11*
€ 120,14*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,38*
€ 120,14*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,80*
€ 122,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,87*
€ 123,87*
Lager 6682
47
€ 15,90*
ab € 122,52*
€ 148,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,43*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130695
ab € 20,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132438
ab € 11,44*
Zubehör
Leuze electronic
50132439
ab € 13,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.