Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulenelement - A7-V1-DB-G-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, A7-V1-DB-G-T
Artikeldetailsicht 1, A7-V1-DB-G-T
Masszeichnung 1, A7-V1-DB-G-T
Artikel-Nr.:
     6682-50138248
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch
Stromaufnahme, max.: 50 mA
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 70 mm
Befestigung: Bajonettsystem
Leuchtmittel: LED/24V
Signalbild: Blinklicht
Kalottenfarbe: grün
Abstrahlwinkel: 360°
Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C
Schutzart: IP 66

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
50 mm
Durchmesser:
70 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,94*
€ 31,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,70*
€ 32,74*
€ 4,98*
ab € 26,17*
€ 35,62*
€ 3,90*
ab € 26,99*
€ 36,68*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 28,45*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135463
€ 18,76*
Zubehör
Leuze electronic
50135464
€ 24,48*
Zubehör
Leuze electronic
50135465
€ 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.