Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 95 M0/R2-150-M12.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 95 M0/R2-150-M12.8
Artikeldetailsicht 1, BCL 95 M0/R2-150-M12.8
Artikeldetailsicht 2, BCL 95 M0/R2-150-M12.8
Masszeichnung 1, BCL 95 M0/R2-150-M12.8
Artikel-Nr.:
     6682-50138197
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: I/O, Ausgabeformat wählbar, AutoConfig, Justage Mode, LED-Anzeige, Lesetor-Steuerung, Mehrfachlesung / Multiscan, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 600 scans/s
Lesedistanz: 25 ... 170 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: seitlich
Versorgungsspannung: 4,75 ... 5,5 V, DC
Digitale Schalteingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schnittstelle: RS 232
Anschluss: Leitung mit Rundstecker
Abmessungen: 62 mm x 56,9 mm x 23,8 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 5 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
23.8 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
56.9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,47*
€ 1.280,45*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.170,98*
€ 1.285,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.276,06*
€ 1.396,79*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,90*
€ 1.530,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,42*
€ 1.504,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,87*
€ 1.458,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,28*
€ 1.427,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,98*
€ 1.393,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50135121
ab € 26,75*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 33,60*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.