Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser - BCL 95 M2/R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCL 95 M2/R2
Artikeldetailsicht 1, BCL 95 M2/R2
Artikeldetailsicht 2, BCL 95 M2/R2
Masszeichnung 1, BCL 95 M2/R2
Artikel-Nr.:
     6682-50138196
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Funktionen: I/O, Ausgabeformat wählbar, AutoConfig, Justage Mode, LED-Anzeige, Lesetor-Steuerung, Mehrfachlesung / Multiscan, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 600 scans/s
Lesedistanz: 41 ... 186 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 4,75 ... 5,5 V, DC
Digitale Schalteingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schnittstelle: RS 232
Anschluss: Leitung
Abmessungen: 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
Anzeige: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 5 ... 40 °C
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
43.5 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
23.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,27*
€ 1.187,57*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.086,80*
€ 1.193,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.183,16*
€ 1.296,85*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,17*
€ 1.419,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,85*
€ 1.409,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,16*
€ 1.363,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,61*
€ 1.333,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,80*
€ 1.293,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.