Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode Positioniersystem - BPS 8 SM 102-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BPS 8 SM 102-10
Artikeldetailsicht 1, BPS 8 SM 102-10
Artikeldetailsicht 2, BPS 8 SM 102-10
Masszeichnung 1, BPS 8 SM 102-10
Artikel-Nr.:
     6682-50137879
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137879
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Datentelegramm: Binärprotokoll 6
Schärfentiefe: 80 ... 140 mm
Lichtquelle: Laser
Versorgungsspannung: 4,75 ... 5,5 V, DC
Schnittstelle: RS 232
Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 40,3 mm
Anzeigeelement: LED
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40.3 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
48 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,04*
€ 2.218,93*
Lager 6682
11
€ 15,90*
ab € 2.064,03*
€ 2.224,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.246,58*
€ 2.415,42*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,26*
€ 2.646,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.205,99*
€ 2.625,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.138,41*
€ 2.544,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,91*
€ 2.492,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.064,03*
€ 2.456,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,56*
Zubehör
Leuze electronic
50040757
ab € 35,37*
Zubehör
Leuze electronic
50101941
ab € 58,44*
Zubehör
Leuze electronic
50102971
ab € 73,82*
Zubehör
Leuze electronic
50104789
ab € 202,92*
Zubehör
Leuze electronic
50104790
ab € 171,47*
Zubehör
Leuze electronic
50104791
ab € 9,60*
Zubehör
Leuze electronic
50104792
ab € 129,52*
Zubehör
Leuze electronic
50104793
ab € 305,15*
Zubehör
Leuze electronic
50104794
ab € 458,26*
Zubehör
Leuze electronic
50104795
ab € 613,49*
Zubehör
Leuze electronic
50104796
ab € 767,12*
Zubehör
Leuze electronic
50104797
ab € 925,52*
Zubehör
Leuze electronic
50104798
ab € 1.077,31*
Zubehör
Leuze electronic
50104799
ab € 1.226,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.